Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PNC20810B | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | PNC20810B | PROLINE CONNECTEK(tm) Communications (Patch) Cabinet

  • Réf. fabricant PNC20810B
  • PART #397871
Airflow: FRONT-TO-REAR
Color: BLACK
Material: STEEL
Model: NETWORK
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 41"
Overall Height: 79"
Overall Width: 32"
Rack Units: 42U
Rail Style: TAPPED
Seismic Rating: NO
Type: FREE-STANDING
Description

The PROLINE CONNECTEK (tm) network communication/patch cabinets feature two vertical cable managers in the front of the cabinet and a rear cable manager for maximum cable routing and support.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires