Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PNF14-10R-C | PANDUIT

PANDUIT | PNF14-10R-C | Ring Terminal, Nylon Insulated, 16 - 14 AWG, #10 Stud Size, Funnel Entry, Pack of 100

  • Réf. fabricant PNF14-10R-C
  • PART #PNF14-10R-C
RoHS Compliant: YES
Type: COPPER - OTHER
_Color: Blue
Caractéristiques
  • Ring tongue design assures a secure connection in high vibration applications
  • Metal insulation grip sleeve crimps to wire insulation, providing protection to the crimp joint during high vibration applications
  • Internal barrel serrations assure good wire contact and maximum tensile strength
  • UL Flammability UL 94V-2/HB, maximum insulation temperature 221F (105C)
  • UL and CSA rated up to 600 V per UL 486
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires