Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PNL-1/0-L | PANDUIT

PANDUIT | PNL-1/0-L | Copper Mechanical Lug, 1 Hole, Straight Tongue, #8 SOL, 1/0 STR, 5/16" (7.9mm) Stud, Pack of 50

  • Réf. fabricant PNL-1/0-L
  • PART #PNL-1/0-L
Bolt Hole: 5/16 INCH
Gauge: 8 AWG
Holes: 1 HOLE
Inspection Hole: NO
Lug Material: COPPER
RoHS Compliant: YES
Type: MECHANICAL
Description

Premium cast CU mech. connector, single barrel, one-hole, straight tongue.

Caractéristiques
  • Cast from high strength corrosion resistant copper alloy to provide premium electrical and mechanical performance
  • Compact design saves space
  • Wide wire range-taking capability minimizes inventory requirements
  • Inspection window to visually assure full conductor insertion
  • Plated steel set screw provides high strength, durable electrical contact between conductor and connector
  • Flat bottom allows for complete contact with mounting surface
  • UL Listed and CSA Certified for use up to 600 V and UL temperature rated 90C
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires