Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
POC314L5 | PANASONIC

PANASONIC | POC314L5 | Day/Night Outdoor Fixed Camera Pak, WV-CP314, 5-50 mm Lens, Housing, Wall Mount

  • Réf. fabricant POC314L5
  • PART #610182
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires