Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
POC504L5 | PANASONIC

PANASONIC | POC504L5 | Indoor/Outdoor Fixed Day/Night Camera Package with WV-CP504 Camera, 5-50 mm Lens and Housing

  • Réf. fabricant POC504L5
  • PART #412061
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: BOX
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

This part has been discontinued by supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires