Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
POCSP509LMP05 | PANASONIC

PANASONIC | POCSP509LMP05 | Color Fixed Camera Package: WV-SP509, 1/3 in. MP Lens, 5-50 mm, Auto Iris, EH1000HBW

  • Réf. fabricant POCSP509LMP05
  • PART #488060
Form Factor: DOME
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: IP
Caractéristiques
  • 1280 x 960 megapixel high quality image for superior identification (JPEG)
  • MPEG-4/JPEG digital signal output at VGA image size with up to 30 ips
  • Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af
  • MPEG-4 and JPEG dual stream output for simultaneous live monitoringand high resolution recording
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires