Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
POD9CWTA | PANASONIC

PANASONIC | POD9CWTA | Outdoor Dome Housing for Unitized PTZ Cameras, White, Including WV-CS584 - Wall Mount

  • Réf. fabricant POD9CWTA
  • PART #455194
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
PoE: NO
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Signal Process: ANALOG
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires