Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PODV9CPTA | PANASONIC

PANASONIC | PODV9CPTA | Outdoor Vandal-proof Dome Housing for WV-CS954, WV-CS574 PTZ Cameras - Pendant Mount, White

  • Réf. fabricant PODV9CPTA
  • PART #455195
Environment Type: OUTDOOR
Mounting Type: PENDANT
Special Property: VANDAL-RESISTANT
Type: HOUSING
Voltage/Current Type: 24 VAC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires