Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
POE20U560G | PELCO

PELCO | POE20U560G | Single Port PoE (Power Over Ethernet) Injector. Compatibility with Our IP3701 and IP110 Series Cameras. Fully Compliant Detection, Disconnect, Over Load and Voltage Control IEEE802.3af. Diagnostic LEDs. Gigabit Compatible. 19.6 W

  • Réf. fabricant POE20U560G
  • PART #411921
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: WALL
Type: POWER SUPPLY
Description

Compatibility with our IP3701 and IP110 Series cameras. Fully Compliant detection, disconnect, over load and voltage control IEEE802.3af. Diagnostic LEDs. Gigabit Compatible. 19.6W.

Must be a reseller to purchase this product

This part has been disntinued by the supplier.

Caractéristiques
  • Fully Compliant Detection, Disconnect, Overload and Voltage Control (IEEE802.3af)
  • UNH-IOL Test Report
  • Diagnostic LEDs
  • Full Protection - Overcurrent Protection (OCP) - Overvoltage Protection (OVP)
  • Nonvented Case
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires