Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
POE21U1AF-US | PELCO

PELCO | POE21U1AF-US | Single Port PoE Injector with US Power Cord

  • Réf. fabricant POE21U1AF-US
  • PART #668596
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: WALL
Type: POWER SUPPLY
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Fully Compliant Detection, Disconnect, Overload and Voltage Control
  • Diagnostic LED
  • Full Overcurrent/Voltage Protection
  • Non-Vented Case
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires