Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
POE4SW | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | POE4SW | 5-port 10/100 Ethernet Switch with 4 PoE Ports

  • Réf. fabricant POE4SW
  • PART #553575
Caractéristiques
  • Network Protocol and Standards:
  • - IEEE 802.3 10BASE-T ethernet
  • - IEEE 802.3u 100BASE-TX fast ethernet
  • - IEEE 802.3x full duplex flow control
  • - IEEE 802.3af power over ethernet
  • Network Cables:
  • - 10BASE-T: 2-pair UTP Cat3, 4, 5 up to 328 ft.
  • - 100BA: 2-pair UTP Cat5, 5e up to 328 ft.
  • Interface Ports: 5 10/100Mbps auto MDIX RJ45 (4 PoE ports)
  • PoE power on RJ45:
  • - Power (-): pin 1 and pin 2
  • - Power (+): pin 3 and pin 6
  • 110 V AC to 240 V AC (power adaptor included)
Spécifications
  • 5-Port 10/100 Ethernet Switch With 4 PoE Ports
  • Protocol: CSMA/CD
  • Data Transfer Rate: Ethernet - 10 Mbps (Half Duplex), 20 Mbps (Full-Duplex); Fast Ethernet - 100 Mbps (Half Duplex), 200 Mbps (Full-Duplex)
  • Network Speed: 10/100 Mbps
  • Total Power Consumion: 72 Watt Maximum
  • PoE Power: Upto 15.4 Watt Maximum Per Port For Ports 2-5
  • Total PoE Power: 66 Watt Maximum
  • Network Protocol And Standards: IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet; IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet; IEEE 802.3x Full Duplex Flow Control; IEE 802.3af PoE
  • Network Cables: 10BASE-T - 2-Pair UTP Category 3, 4, 5 Upto 328 ft; 100BASE-TX - 2-Pair UTP Category 5, 5e Upto 328 ft
  • Interface Port: (5) 10/100 Mbps Auto MDIX RJ45 (4 PoE Ports)
  • PoE Power On RJ45: Power (-) Pin 1 And Pin 2, Power (+) Pn 3 And Pin 6
  • Includes: 110 - 240 Volt AC Power Adaptor
  • Dimension: 3.3 Inch Length x 4.5 Inch Width x 1 Inch Height
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires