Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
POE8ATN-US | PELCO

PELCO | POE8ATN-US | IEEE802.3at Compliant PoE, 8 Channel, Midspan, Gigabit

  • Réf. fabricant POE8ATN-US
  • PART #560472
Number of Ports: 8 PORTS
Type: MIDSPAN
Description

Compatible to support data rate and power requirements of IP cameras with high quality video streaming.

Caractéristiques
  • Fully 802.3at Compliant Detection, Disconnect, Over Voltage, and Current Protection
  • Diagnostic LEDs
  • SNMP Network Management
  • Optional Secure Sockets Layer (SSL) with SNMPv3
  • Full Protection - Over Temperature Protection (OTP) - Over Current Protection CP) - Over Voltage Protection (OVP)
  • 10/100/1000Base-T Compatibility
  • Windows GUI Using USB and Web Interface Through the Network Management Port
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires