Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
POH1500HB | PANASONIC

PANASONIC | POH1500HB | 15 in. Outdoor Bullet Style Housing with Heater/Blower, Includes Wall Mounting Bracket

  • Réf. fabricant POH1500HB
  • PART #315119
Environment Type: OUTDOOR
Mounting Type: WALL
Type: HOUSING
Voltage/Current Type: 24 VAC
Description

This part has been discontinued by supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires