Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
POSM5V | PANASONIC

PANASONIC | POSM5V | Outdoor Vandal-Resistant Dome Housing, Surface Mount, for WV-SC384/WV-SC385 Cameras

  • Réf. fabricant POSM5V
  • PART #399987
Environment Type: OUTDOOR
Mounting Type: SURFACE
Special Property: VANDAL-RESISTANT
Type: HOUSING
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires