Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PP200 | PELCO

PELCO | PP200 | Parapet for Pan and Tilts with Enclosures. Mounts to Inside of Parapet at Least 18 in. High. Use with PA2000 or PA2010

  • Réf. fabricant PP200
  • PART #294662
Duty Rating: HEAVY
Environment Type: OUTDOOR
Mounting Type: PARAPET
Type: HOUSING MOUNT
Description

Parapet for pan and tilts with enclosures. Mounts to inside of parapet at least 18-inch high. Use with PA2000 or PA2010.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Low Cost
  • Aluminum Construction
  • Supports up to 175 lb (78.75 kg)
  • For Use with Pan/Tilt and Environmental Enclosure
  • Built-in Pan/Tilt Mounting Arm; Requires Pan/Tilt Adapter
  • Mounts to Inside of Parapet; Minimum Parapet Height 18 Inches (45.72 cm)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires