Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PP24PNPT | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | PP24PNPT | Patch Panel, Cat 6, KM8 style, 24-Port, Without Jacks, Black

  • Réf. fabricant PP24PNPT
  • PART #364780
Number of Ports: 24
Rack Units: 1
Termination: 110
Spécifications
  • Industry Standards.RoHS/ELV Compliance: RoHS compliant, ELV compliant
  • Industry Standards.Lead Free Solder Processes: Not reviewed for lead free solder process
  • Product Type Features.Product Type: Patch Panel
  • Configuration Features.Rack Units: 1
  • Dimensions.Height (mm [in]): 44.45 [1.750]
  • Configuration Features.Front Connector Interface: RJ45
  • Product Type Features.Footprint: Angled
  • Product Type Features.Number of Ports: 24
  • Other.Industry: Enterprise Network Solutions
  • Body Features.Mount Style: 19" Rack
  • Product Type Features.Product Category: 110Connect Patch Panel
  • Body Features.Rack Mounted: Yes
  • Product Type Features.Industry Application: TrueNet
  • Body Features.Accepts: TrueNet
Infos techniques et normes

Formally an ADC Krone part.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires