Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PP2S-S12-C | PANDUIT

PANDUIT | PP2S-S12-C | Cable Tie Mount, Standoff, 4.6" (116.8mm)H #12 Screw (M6), Pack of 100

  • Réf. fabricant PP2S-S12-C
  • PART #223688
Cable Management Type: STRAP/TIE
Cable Mgt Mounting: NON-SPECIFIC
Color: CLEAR
Type: CABLE MANAGEMENT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires