Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PP350 | PELCO

PELCO | PP350 | Parapet Wall Mount for Spectra and DF5 Outdoor Pendant Style Domes. Mounts to Inside or Outside of Parapet Wall

  • Réf. fabricant PP350
  • PART #249176
Environment Type: OUTDOOR
Mounting Type: WALL
Type: ADAPTER
Description

Parapet wall mount for Spectra and DF5 outdoor pendant style domes. Mounts to inside or outside of parapet wall.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Easy to Install
  • Aluminum Construction
  • Maximum Load 45 Pounds (20.41 kg)
  • For Use with Small and Medium Outdoor Pendant Mount Domes that Use 1.5-Inch NPT Pipe (Including Spectra, DF5, and DF8 Series)
  • PP350/PP450 Mounts to Inside or Outside of Parapet Wl;
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires