Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PP400 | PELCO

PELCO | PP400 | Parapet Mount Adapter for use with Legacy LWM41 Wall Mount

  • Réf. fabricant PP400
  • PART #294622
Duty Rating: HEAVY
Environment Type: OUTDOOR
Mounting Type: PARAPET
Type: HOUSING MOUNT
Description

Parapet mount adapter for use with Legacy LWM41 wall mount.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Low Cost
  • Rugged Construction
  • Supports up to 75 lb (34 kg)
  • Parapet Mount Adapter for Spectra and Legacy Wall Mounts
  • Design Includes Mounting Studs for Quick and Simple Installation of Wall Mount
  • Mounts to Inside of Parapet; Minimum Parapet Height is Inches (45.72 cm)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires