Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PP4348 | PELCO

PELCO | PP4348 | Parapet Rooftop Mount Adapter for use with LWM41 Legacy or IWM Series Wall Mounts for Intercept or Spectra and DF5 Series Pendant Domes

  • Réf. fabricant PP4348
  • PART #294997
Environment Type: OUTDOOR
Mounting Type: WALL
Type: ADAPTER
Description

Parapet rooftop mount adapter for use with LWM41 Legacy or IWM series wall mounts for Intercept or Spectra and DF5 series pendant domes.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Aluminum Construction
  • Cable Feedthrough Hole
  • Supports up to 75 Pounds (34 kg)
  • Rooftop Parapet Adapter for Spectra, Esprit, PS20 Scanner, and Legacy Wall Mounts
  • Design Includes Four Mounting Studs for Quick, Simple Installation of Wall Mount
  • Mounts o Fl
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires