Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PPCA610U48 | ORTRONICS

ORTRONICS | PPCA610U48 | 48-PORT ANGLED CLARITY 10G PANEL WITH 6-PORT MODULES PRE-TERMINATED

  • Réf. fabricant PPCA610U48
  • PART #426781
Category: CATEGORY 6A
Color: BLACK
Number of Ports: 48
Rack Units: 10
Termination: 110
Wiring: A/B UNIVERSAL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires