Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PPF2S-S25-V | PANDUIT

PANDUIT | PPF2S-S25-V | Flat Pan Pole Standoff 1/4" Screw, Nylon 6.6, Dimensions 5.42"L x 1.50"H x 0.19"W (137.7mm x 38.1mm x 4.8mm), Pack of 5

  • Réf. fabricant PPF2S-S25-V
  • PART #288615
RoHS Compliant: YES
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Caractéristiques
  • Organize cable vertically or horizontally in enclosures or on equipment racks
  • Use where depth is critical or space is limited
  • Mounting slots accept screws up to 1/4" in diameter
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires