Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PPFD9CN | PANASONIC

PANASONIC | PPFD9CN | Pressurized Dome Camera Housing for WV-CS584, WV-SC384/WV-SC385/WV-SC386 Cameras

  • Réf. fabricant PPFD9CN
  • PART #399989
Environment Type: OUTDOOR
Mounting Type: PENDANT
Special Property: PRESSURIZED
Type: HOUSING
Voltage/Current Type: 24 VAC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires