Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PPS0305D75 | PANDUIT

PANDUIT | PPS0305D75 | Adhesive Sign, Polyester, Danger Header, High Voltage.., 3.5" x 5", 2 sgn/cd, 5 cds/pk, Red And Black/White

  • Réf. fabricant PPS0305D75
  • PART #PPS0305D75
Label Types: POLYESTER
Size: 3"
Type: LABELS
Description

Adhesive Sign, 3.5"H x 5.0"W, 'High Voltage Unauthorized'

Caractéristiques
  • Indoor/Outdoor Sub-Surface Printed Adhesive Polyester (Type PPS)
  • High quality signs for use indoors and outdoors
  • Excellent resistance to UV light, chemical atmosphere, and abrasion
  • Excellent life and adhesion properties
  • Printed graphics are protected by clear polyester laminateIndoor/Outdoor Rigid Polyethylene (Type PRS)
  • Rugged signs for indoors and outdoors
  • Abrasion resistant
  • Used where adhesives will not workIndoor Adhesive Vinyl (Type PVS)
  • Economical general purpose signs for use in most environments
  • Very good adhesive properties when applied to a clean, dry surface
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires