Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PR610N | WIREMOLD

WIREMOLD | PR610N | Cg srg 6 outlet 6ft. Cord

  • Réf. fabricant PR610N
  • PART #245011
Cord Length: 6 ft.
No. of Outlets: 7
Number of Outlets: 6
Type: STAND ALONE PDU
Vendor No.: PR610
Description

Basic surge protection. Six outlets, lighted switch, impact-resistant putty white polymetric housing, 15A. 6' [1.8m] 14/3 SJT putty white cord with NEMA5-15 plug. Maximum surge current 6500 Amps. 11 3/4" x 2 1/4" x 1 1/2 [298mm x 57mm x 38mm].

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires