Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PRAF3IW-X | PANDUIT

PANDUIT | PRAF3IW-X | PD3 Power Rated Right Angle Fitting, Off White, Pack of 10

  • Réf. fabricant PRAF3IW-X
  • PART #192345
Color: OFF WHITE
Components: FITTINGS
Latching: NO
Type: NON-METALLIC
Description

Right Angle Fitting for PD profile raceway size 3.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires