Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PRO1000RT | MINUTEMAN

MINUTEMAN | PRO1000RT | 1000VA/700W 120 V AC line-interactive UPS

  • Réf. fabricant PRO1000RT
  • PART #424109
Capacity VA/watts: 1,000/700
Size: 1000
Type: UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY
Description

The Minuteman PRO1000RT is a 1000VA/700W 120 V AC line-interactive UPS with 6 battery backup/surge outlets, 2 surge-only outlets, USB and RS232 communication ports, SentryPlus power management software and diagnostic software, and fax/modem/network lin e surge protection.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires