Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PRO1100LCD | MINUTEMAN

MINUTEMAN | PRO1100LCD | 1100VA TOWER UPS 6-OUTLET 2 SURGE OUTLETS ONLY USB OR SERIAL PORT

  • Réf. fabricant PRO1100LCD
  • PART #444619
Capacity VA/watts: 1,100/770
No. of Outlets: 6
Size: 1100
Type: UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY
Vendor No.: PRO1000
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires