Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PRO700LCD | MINUTEMAN

MINUTEMAN | PRO700LCD | 700VA TOWER UPS 6-OUTLET 4 BACKUP OUTLETS 2 SURGE ONLY USB OR SERIAL PORT

  • Réf. fabricant PRO700LCD
  • PART #444618
Capacity VA/watts: 700/490
No. of Outlets: 6
Size: 700
Type: UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY
Vendor No.: PRO700
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires