Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PROBE-PIC | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | PROBE-PIC | Multi Use Wire Tool

  • Réf. fabricant PROBE-PIC
  • PART #160908
Drive / Blade: NONE
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: NYLON
Product Type: MULTITOOL
Size / Capacity: NONE
Width / Diameter: NONE
Description

The PROBE-PIC is an excellent multi-purpose tool for positioning, tracing, separating, and removing cut pieces of insulation and wire. It can also be used to remove bridging clips and wire from S66 quick clips.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires