Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PRT2S-M | PANDUIT

PANDUIT | PRT2S-M | Cable Tie, Releasable, 7.4"L (188mm), Standard, Nylon, Natural, Pack of 1000

  • Réf. fabricant PRT2S-M
  • PART #PAN-PRT2S-M
Cable Tie Diameter: 7"
RoHS Compliant: YES
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Caractéristiques
  • For indoor use
  • Extended release tab permits easy release and re-use where changes are anticipated during development, production or servicing in the field
  • To release, grasp the head of the cable tie, deflect release tab, and pull the cable tie away from the bundle
  • One-piece construction for consistent performance and reliability
  • Curved tip is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading to speed installation (Light-Heavy cross section ties have a straight tip)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires