Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PRV1596 | PANDUIT

PANDUIT | PRV1596 | PatchRunner Vertical Cable Manager Front And Rear 15" (381mm) for 96" High (2438mm) Racks

  • Réf. fabricant PRV1596
  • PART #355268
Cable Management Type: FINGER DUCT
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Caractéristiques
  • High density minimizes area required for network layout, freeing up valuable floor space
  • Curved cable management fingers support cables as they transition to the vertical pathway eliminating the need for horizontal managers
  • Individual fingers can be removed without the use of a tool for routing of large cable bundles
  • Fingers align with rack spaces simplifying cable routing
  • Slack management spools organize and manage patch cord slack allowing standardization of patch cords
  • Optional hinged doors provide easy access to vertical pathway; purchased separately from manager
  • Available in 7' and 8' versions
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires