Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PS-1820UL | AIPHONE

AIPHONE | PS-1820UL | 18V DC Power Supply, 2A Ul

  • Réf. fabricant PS-1820UL
  • PART #273726
Type: ACCESSORIES
Description

Power Supply The PS-1820UL is a 18V DC, 2 Amp Power Supply. It is UL Listed and can be used in both 110V AC and 240V AC environments by changing the AC power cord (110V cord is included with the unit).

Must be a reseller to purchase this product

Spécifications
  • Communication: AUTOMATIC (hands-free) - to activate, momentarily push TALK button MANUAL (push-to-talk/release-to-listen) - to activate, push TALK button for 2 sec. or until talk LED turns on Power Source: 18V DC - Use PS-1820UL
  • Wire Type: Master to door:
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires