Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PS-2420UL | AIPHONE

AIPHONE | PS-2420UL | 24V DC Power Supply, 2A Ul

  • Réf. fabricant PS-2420UL
  • PART #258085
Type: ACCESSORIES
Description

Power Supply - The PS-2420UL is a 24V DC, 2 Amp Power Supply. It is UL Listed and can be used in both 110V AC and 240V AC environments by changing the AC power cord (110V cord is included with the unit).

Must be a reseller to purchase this product

Spécifications
  • Power Source: 24V DC - Use two PS-2420UL (110V AC) per system Distance: Door station to CEU: 980' Master station to CEU: 980'
  • Wiring: CAT-5e UTP-4 homerun from each station to CEU Door Release: N/O or N/C, programmable per station 24V AC/DC (500mA max.)
  • C
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires