Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PS-410-HGOEMCC | TRIPP LITE

TRIPP LITE | PS-410-HGOEMCC | Tripp Lite Power Strip Medical 4 Outlet UL1363A 3ft-10ft Coiled Cord

  • Réf. fabricant PS-410-HGOEMCC | 037332148834
  • PART #565356
Number of Outlets: OTHER
Type: STAND ALONE PDU
Caractéristiques
  • Ideal for use in operating rooms, patient-care vicinities, therapy rooms, imaging environments and administrative areas
  • For use on IV poles, mobile carts, crash carts and mobile workstations, when properly mounted
  • Built-in mounting flanges make the PS-410-HGOEMCC easy to install on a variety of surfaces
  • Dual, resettable built-in 15A circuit breakers protect against dangerous overloads
  • Rugged, all-metal housing for long life in demanding environments
  • 120V, 50/60 Hz power strip complies with UL 1363Aspecifications
  • 4 NEMA 5-15R-HG hospital-grade outlets provide consistent power
  • 3 ft. power cord is coiled so it can be extended up to 10 ft.
  • Switchless design prevents accidental shut-off
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires