Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PS-48-RGA | VIKING ELECTRONICS

VIKING ELECTRONICS | PS-48-RGA | Power Supply, 48V Talk Battery, 90 V AC Ring

  • Réf. fabricant PS-48-RGA
  • PART #668056
Description

The PS-48-RGA power supply provides talk battery plus standard ring voltage where and when needed.



Housed in a convenient wall mount enclosure, the PS-48-RGA comes complete with a plug-in power supply.



The PS-48-RGA will provide telephone ccation equipment with 48V DC talk battery.



In addition, the PS-48-RGA will produce 90V 20 Hz sine wave ring voltage rated up to 10 REN. This allows a phone system to sequence up to 30 ringing phones.



Must be a reseller to purchase this prod

Caractéristiques
  • Provides 48V talk battery
  • Provides 90V ring voltage
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires