Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PS-615-HG | TRIPP LITE

TRIPP LITE | PS-615-HG | Power Strip with Hospital-Grade Plug & Receptacles, 6 Outlets and 15 Foot Cord NOT For Patient-Care Areas White

  • Réf. fabricant PS-615-HG
  • PART #246734
Number of Outlets: 6
Type: STAND ALONE PDU
Description

Tripp Lite's PS-615-HG Power Strip offers 15A capacity AC power distribution in a rugged all-metal outlet strip for 120V applications. Features 6 hospital grade-receptacles, 15-ft. AC power cord and built-in resettable circuit breaker. Switchless design prevents accidental shutoff. Optional-use keyhole mounting tabs and flanges.

Caractéristiques
  • Rugged all-metal housing withstands years of use without breakage
  • 6 x NEMA 5-15R-HG hospital-grade output receptacles
  • 15-ft. AC cord with integrated, molded NEMA 5-15P-HG hospital-grade plug
  • Optional-use keyhole mounting tabs and flanges.
  • Switchless design prevents accidental shutoff
  • 15A electrical capacity with built-in resettable circuit breaker
  • 120V, 50/60 Hz electrical compatibility
  • Certified by UL (USA) and cUL (Canada)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires