Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PS-8-8 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | PS-8-8 | Modular Plug, 8 Position 8 Conductor, Shielded

  • Réf. fabricant PS-8-8
  • PART #390966
AWG: 22/24/26
Overall Cable Max. O.D.: -----
RoHS Compliant: NOT DECLARED
Type: MOD PLUG
Vendor: Siemon
Description

We offer modular plugs in standard configurations to terminate modular cords for patching or work area applications. Modular plugs can be terminated to the exact cable length needed in order to maintain a neater, more organized installation. The plugs terminate twisted-pair cable with 26 - 22 AWG (0.40mm - 0.64mm) solid or 7-strand conductors with an insulated conductor diameter of 0.86 - 0.99mm (0.034 - 0.039 in.). All plug contacts have 50 microinches minimum of gold plating over nickel and meet TIA-968-A and IEC 60603-7 specifications.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires