Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | 16 SXL 19 STR BC XLP BLK SAE J1128 ROHS

  • PART #06-87-2002
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Stranding: 19 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Insulation Color Code: BLACK
Insulation Material: XLPE-CROSS LINKED POLYETHYLENE
RoHS Compliant: YES
SAE Spec: J1128
Shielded: NOT SHIELDED
Temperature Rating: 135 DEGREES CENTIGRADE (275 F)
Type: SXL-SPECIAL PURPOSE CROSSLINKED POLYETHYLENE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires