Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | 10 GPT 19 STR BC PVC YEL SAE J1128 ROHS

  • PART #06-87-5011
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 10 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Stranding: 19 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Insulation Color Code: YELLOW
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
RoHS Compliant: YES
SAE Spec: J1128
Type: GPT-GENERAL PURPOSE THERMOPLASTIC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires