Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | 16-4CC 16STR BC TRAILER CABLE BLK PVC JKT 80C 50V SAE J1128 WHT/WHT/YEL/BLU

  • PART #4TC-1604
Conductor Count: 4 CONDUCTORS
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Stranding: 16 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Insulation Color Code: BLACK WITH A WHITE STRIPE
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
RoHS Compliant: NOT DECLARED
SAE Spec: J1128
Type: BS-PART 1: CABLES FOR VEHICLES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires