Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | Type SGT SAE J1127-Battery Cable. Stranded Bare Copper. PVC insulation. Ford (MIL-56A), Chrysler (MS-3450). -40C to 80C. For use in starter and battery ground circuits.

  • PART #5JB-0101-02
Chrysler: CHRYSLER MS-3450
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 1 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Stranding: 133 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Ford: FORD ESF-M1L56-A
Insulation Color Code: BLACK
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
RoHS Compliant: YES
SAE Spec: J1127
Shielded: NOT SHIELDED
Temperature Rating: 105 DEGREES CENTIGRADE (221 F)
Type: SGT-STARTER GENERAL PURPOSE THERMOPLASTIC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires