Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | Type SGX, SAE J. For use in starter and 1127-Battery Cable batter around circuits where resistance to abrasion, heat and aging is desirable. Stranded bare copper conductors. Cross-linked Polyethylene insulation. -50C to 125C.

  • PART #5JBX-0101-03
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 1 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Stranding: 133 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Insulation Color Code: RED
Insulation Material: XLPE-CROSS LINKED POLYETHYLENE
RoHS Compliant: YES
SAE Spec: J1127
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE (194 F)
Type: SGX-STARTER GENERAL PURPOSE CROSSLINK POLYETHYLENE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires