Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | 1SGX 259 STR BC XLPE RED BATTERY CABLE SAE J1127

  • PART #5JBX-01259-03
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 1 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Stranding: 259 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Insulation Color Code: RED
Insulation Material: XLPE-CROSS LINKED POLYETHYLENE
RoHS Compliant: NO
SAE Spec: J1127
Shielded: NOT SHIELDED
Temperature Rating: 125 DEGREES CENTIGRADE (257 F)
Type: SGX-STARTER GENERAL PURPOSE CROSSLINK POLYETHYLENE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires