Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | Type SXL SAE J1128. Stranded bare copper conductor. Cross-linked polyethylene insulation. Ford(MIL-85A), Chrysler (MS-5919). -51C to 125C. For general circuit wiring where resistance to oxidation at higher temperatures is necessary

  • PART #6SXL-1001H-RUST-P
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 10 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Stranding: 19 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Ford: FORD ESB-M1L85-A
Insulation Material: XLPE-CROSS LINKED POLYETHYLENE
RoHS Compliant: YES
SAE Spec: J1128
Temperature Rating: 125 DEGREES CENTIGRADE (257 F)
Type: SXL-SPECIAL PURPOSE CROSSLINKED POLYETHYLENE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires