Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | 20 TXL 7 STR bare copper XLP color red SAE J1128

  • PART #6TXL-2001T-2
Chrysler: CHRYSLER MS-8288
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Stranding: 7 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Ford: FORD ESB-M1L123-A
Insulation Color Code: RED
Insulation Material: XLPE-CROSS LINKED POLYETHYLENE
RoHS Compliant: YES
SAE Spec: J1128
Shielded: NOT SHIELDED
Temperature Rating: 125 DEGREES CENTIGRADE (257 F)
Type: TXL-THIN WALL CROSSLINKED POLYETHYLENE
Description

SAE J1128-TYPE TXL 20 AWG RED STRIPE. FORD ESB-M1L123-A, CHRYSLER MS-8288, PACKARD M-3075. USE FOR ENGINE & BODY WIRING HARNESSES IN PASSENGER CARS, TRUCKS & OFF-THE-ROAD VEHICLES WHERE LIGHT WEIGHT, SMALL BUNDLE SIZE & HEAT RESISTANCE ARE REQUIRED.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires