Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | RG187 30 STR SCCS PTFE 93% SPCBRD SHD PTFE TAPE JKT 75 OHM WHT

  • PART #308-011-187AU
Braid %: 93% BRAID COVERAGE
Braid Material: SILVER COATED COPPER
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: RG 187
Conductor Material: COPPER CLAD STEEL
Conductor Size: 30 GAUGE AWG
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Dielectric Material: PTFE-POLYTETRA FLUOROETHYLENE
Fire Rating: GENERAL PURPOSE (CM, CMG, CMX)
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Impedance: 75 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Jacket Material: PTFE-POLYTETRA FLUOROETHYLENE
NEC Rating: NOT LISTED BY UL UNDER NEC
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
Screen/Shield Type: BRAID ONLY
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires