Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | 26-34C SOL TNC PE AIRCORE 90% TNC BRD PVC JKT MINI COAX 93 OHM NEC CL2

  • PART #311-023-062MB
Attenuation dB/100 ft. at 400 MHz (max.): 10.2
Braid %: 90% BRAID COVERAGE
Braid Material: TINNED COPPER
Center Conductor (AWG): 26 (SOL) TC
Coax Construction: COAXIAL
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 26 GAUGE AWG
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: PE-POLYETHYLENE (SOLID)
Fire Rating: GENERAL PURPOSE (CM, CMG, CMX)
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Impedance: 93 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Insulation: Polyethylene
Jacket Material: PVC-POLYVINYLCHLORIDE, PVC-1
Jacket Type: PVC (Non Plenum)
No. of Cables: 34
Nom. Capacitance (pF/ft.): 13
Nom. Imped. (ohms): 93
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
Screen/Shield Type: BRAID ONLY
Vel. of Prop.%: 80
_NEC Rating: CL2
_Shield Type: Braid
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires