Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | .195 SOL BC PE BC BRD SHD PVC-11A W/ARM 50 OHM**QPL/CTR**

  • PART #M17/079-RG218
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 510
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: COAXIAL
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Stranding/Dia. AWG & Type: 1/0.195/7/BC
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: PE-POLYETHYLENE (SOLID)
Fire Rating: GENERAL PURPOSE (CM, CMG, CMX)
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Imped. Ohms: 50-S
Impedance: 50 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Insulation Material (O.D. in.): PE/0.680
Jacket Material Color (O.D. in.): NC-PVC/BLK/0.870
Jacket Material: PVC-IIA-PVC BLACK NON-CONTAMINATING
Nom. O.D. (in.): 0.870
Notes/Special Features: USE /193
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
RG Type: RG218
Rating: M17
RoHS Compliant: NO
Screen/Shield Type: BRAID ONLY
Shield: BC Braid
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires