Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | 3/0-1C ACSR 6/1 AL/STL STR PE COVERED LINEWIRE COMP CODE MAHOGANY

  • PART #1E-3031M
Armor: NO
Composite: NO
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: ALUMINUM
Conductor Size: 3/0 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: PE-POLYETHYLENE
Jacket Material: PE-POLYETHYLENE
Product Type: ACSR
Screen/Shield: UNSHIELDED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires